Omschrijving:
- Krachtig - hetelucht tot 470 °C
- Reikt bedrijfstemperatuur in slechts 6 seconden
- REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
- Single cell monitoring voor optimale levensduur en lange levensduur van de accu
- Geïntegreerde haak voor eenvoudige ophanging bijv
- aan een ladder
- Veleverd met op een ladder
- Inbegrepen bij de levering zijn 1 x reduceermondstuk, 1 x reflectormondstuk
- LED-verlichting van het werkgebied
- De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere levensduur dan vorige modellen
- 100 % systeemcompatibel met het MILWAUKEE™-M18® productgamma
Kenmerk:
- Batterij meegeleverd: 2 x M18 B5
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 5,0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/accu's: 2
- Type batterijen/accu's: Li-ion
- Met technologie: Geborsteld
- Geleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,4 (M18 B5)
- Gewicht met accupack: 1,4
- Inbegrepen oplader: M12-18 C
- Oplaadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 80
- Productvariant: M18 BHG-502C
- Voltage [V]: 18
- Standaard uitrusting: 2 mondstukken
Levering:
2 x 18 V / 5,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader M12-18 C, 2 sproeiers, transportkoffer