M12SI-0 snoerloos soldeerijzer

Artikelnummer: 4933459760
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Producttype Soldeerbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459760
EAN/GTIN 4058546029326
Nummer fabrikant 4933459760
L-nummer L00800 1296
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kop in 3 posities vergrendelbaar
  • Soldeerstiften zonder gereedschap verwisselbaar
  • Twee-kleuren LED
  • Reist bedrijfstemperatuur in slechts 20-30 seconden
  • Kop in 3 posities vergrendelbaar - 0°, 45°, 90°
  • Soldeerstiften zonder gereedschap verwisselbaar
  • Twee-kleuren LED: Knipperend groen betekent dat het apparaat aan het opwarmen is, gloeiend groen betekent dat het klaar is voor gebruik en gloeiend rood betekent dat het apparaat uit is maar dat de soldeerstift nog heet is
  • Temperatuurbewaking voor een constante temperatuur tijdens het gebruik
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • 100 % systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Geborsteld
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0. 50 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 0,50
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M12 SI-0
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: Punt, beitelpunt

Levering:

Soldeerpunt naaldvorm, soldeerpunt beitelvorm