M18ONEFHIWF1-0X snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933459732
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Akkubetrieben
Accuspanning 18 V
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459732
EAN/GTIN 4058546029043
Nummer fabrikant 4933459732
L-nummer L00800 161

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 aansluiting en extra handgreep
  • Met ONE-KEY® personalisatie kan het gereedschap optimaal worden geprogrammeerd voor specifieke toepassingen
  • Haken voor het bevestigen van veiligheidsriemen
  • De eerste 1-18 V snoerloze slagmoersleutel ter wereld die gereedschappen met snoer, benzine of lucht vervangt
  • De krachtige M18 FUEL®1″ snoerloze slagmoersleutel levert een koppel tot 2033 Nm terwijl hij de helft lichter en kleiner is dan vergelijkbare snoerloze , De 1˝ snoerloze slagmoersleutel levert een losdraaimoment tot 2400 Nm en stelt u in staat om schroeven tot M42 los te draaien
  • DRIVE CONTROL® stelt u in staat om snel te schakelen tussen 4 snelheden met verschillende snelheids- en koppelinstellingen voor een breed scala aan toepassingen
  • instellingen voor een grote veelzijdigheid in toepassingen
  • Geïntegreerde impact control verhoogt de mogelijkheid van consistente koppelresultaten bij geselecteerde machine-instelling
  • ONE-KEY® tool control maakt nauwkeurige instelling mogelijk voor een hogere productiviteit en consistente resultaten bij terugkerende toepassingen
  • ONE-KEY® tool tracker & security biedt de optie van een cloud-gebaseerd inventarisatieprogramma en de mogelijkheid, en de mogelijkheid om de laatst gekende positie van uw gereedschap te bekijken
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB8)
  • Gewicht met accu: 5,9
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Idle snelheid [min_1]: 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
  • Max. Koppel [Nm]: 530/1020/1800/2033
  • max. schroefdiameter: 42
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 950
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 1080
  • max. stationair toerental (3e versnelling): 1370
  • max. stationair toerental (4e versnelling): 1670
  • Max. Boutdiameter: M42
  • min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (3e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (4e versnelling): 0
  • min. Slagfrequentie: 1350
  • Productvariant: M18 ONEFHIWF1-0X
  • Slagfrequentie [min_1]: 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard kenmerken: zijhandgreep, metalen haak

Levering:

0

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen