M18ONEFHIWF34-0X snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933459729
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459729
EAN/GTIN 4058546029012
Nummer fabrikant 4933459729
L-nummer L00800 164

Omschrijving

Omschrijving:

  • Individuele instelmogelijkheden dankzij de ONE-KEY ® app
  • Sla individuele instellingen op in het geheugen van het apparaat
  • Gemakkelijk beheer van uw gereedschap en apparatuur
  • Krachtig 1
  • 627 Nm koppel in een compact ontwerp: slechts 213 mm lang
  • DRIVE CONTROL maakt het mogelijk snel te schakelen tussen 4 schakelfasen met verschillende snelheids- en koppelinstellingen
  • Fase 4 - voor een optimale mix van kracht en precisie bij het losdraaien van schroeven - maximaal losbreekmoment van 2034 Nm en vervolgens 750 min-11 voor een perfecte controle
  • Controleer snelheid en koppel afzonderlijk
  • Volledige aanpassing van de gereedschapinstellingen via de ONE-KEY® app, om het gereedschap precies op uw behoeften af te stemmen
  • ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security geeft u ook de mogelijkheid om o.a
  • de laatst bekende positie van uw gereedschap weer te geven
  • 3/4 snap ring houder
  • 100 % systeem compatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 3,5
  • Inbegrepen oplader: Geen oplader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800
  • Max. Koppel [Nm]: 702/1138/1627/1627
  • max. boutdiameter: 33
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 800
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 1300
  • max. stationair toerental (3e versnelling): 1800
  • max. stationair toerental (4e versnelling): 1800
  • max. Boutdiameter: M33
  • min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (3e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (4e versnelling): 0
  • min. Toerental: 0
  • Productvariant: M18 ONEFHIWF34-0X
  • toerental [min_1]: 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
  • spanning [V]: 18

Levering:

Riemclip, HD-box

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen