M18FPM-0X roerwerk

Artikelnummer: 4933459719
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
Artikelnummer 4933459719
EAN/GTIN 4058546028916
Nummer fabrikant 4933459719

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3-traps snelheidsregeling
  • 180° verstelbare handgreep met 16 greepposities
  • M14 gereedschapshouder
  • Borstelloze POWERSTATE® motor voor de zwaarste toepassingen
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel de machine als de accu, waardoor het vermogen constant blijft onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en duurzaamheid dan vorige modellen
  • 3-traps snelheidsregeling - 8 snelheidsinstellingen, extra snelheidsschakelaar en vergrendelknop
  • 180° verstelbare handgreep met 16 greepposities, voor maximaal gebruikscomfort
  • M14 gereedschapshouder
  • Batterijlaadindicator en LED-verlichting van het werkgebied
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE™-M18® assortiment
  • Uitgerust met een 150 mm verlengstuk

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • RPM bij stationair toerental: 550
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,0 (M18 B5)
  • Gewicht met accupack: 3,0
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Idle snelheid [min_1]: 0 - 550
  • Productvariant: M18 FPM-0X
  • Voltage [V]: 18

Levering:

150 mm verlenging, HD-kast