M18FFSDC13-0 snoerloos reinigingsapparaat voor buisjes

Artikelnummer: 4933459708
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Buisreinigingsapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933459708
    EAN/GTIN 4058546028800
    Nummer fabrikant 4933459708

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 18 V snoerloze pijpenreiniger met elektronisch voetpedaal en geïntegreerde trommelrem die de trommel zeer snel elektronisch afremt voor meer controle en veiligheid
    • M18® SWITCH PACK® gereedschapsloze trommelwissel voor snel wisselen tussen spiraalmaten van 8/10/or 13 mm, en voor tot 30 m spiraallengte met een tweede trommel
    • Geïntegreerde rugriemen voor gemakkelijk transport
    • 3 exclusieve MILWAUKEE technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM® batterijen en REDLINK PLUS® elektronica voor krachtige prestaties, lange levensduur en hoge duurzaamheid
    • Gesloten trommelsysteem voor meer werkzekerheid en minder ophoping van vuil bij het reinigen van verstopte leidingen
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18 productreeks
    • Geïntegreerde accessoirehouder
    • De M18® SWITCH PACK® is uitbreidbaar tot een trommelmachine met automatische toe- en afvoer, apart verkrijgbaar
    • Standaard uitrusting: Basiseenheid, 2 x trommels, 2 x 13-mm x 15-m spiralen, 1 x accessoireset & vergrendelingsgereedschap

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
    • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
    • Per technologie: Brandstof
    • RPM bij stationair toerental: 250
    • Geleverd: in doos
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
    • Gewicht met accu: 13,4
    • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
    • Laadstation aanwezig: Nee
    • Bedrijfssnelheid [min_1]: 250
    • Productvariant: M18 FFSDC13-0
    • Voltage [V]: 18
    • Standaard uitrusting: basiseenheid, 2 x trommels, 2 x 13-mm x 15-mm spiralen, 1 x accessoireset & vergrendelingsgereedschap

    Levering:

    2 x spiraaltrommel, 2 x 13 mm x 15 m spiraal, toebehorenset pijpreiniger, 4-delig.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen