Omschrijving:
- CABLE-DRIVE spiraalvergrendelingsmechanisme
- Gesloten trommel
- Geleverd met opbergemmer
- Handbediende snoerloze pijpenreiniger, bruikbaar met 6/8/10 mm spiralen van MILWAUKEE™ en andere fabrikanten in pijpen van 32 mm-75 mm tot 15 m lengte
- Vlakke bodem zorgt ervoor dat het apparaat kan worden geparkeerd en beide handen vrij zijn, om de kabel preciezer te geleiden
- CABLE-DRIVE spiraalvergrendelingsmechanisme
- Gesloten trommelsysteem voor meer werkveiligheid en minder vuilophoping bij het reinigen van verstopte leidingen
- 3 exclusieve MILWAUKEE™ technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM® batterijen en REDLINK PLUS® elektronica voor krachtige prestaties, een lange levensduur en een hoge duurzaamheid
- LED verlichting van het werkgebied
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18 productreeks
Kenmerk:
- Inbegrepen accu: 1 x M18 B2
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal accu's/batterijen: 1
- Type accu's/batterijen: Li-ion
- Met technologie: Brandstof
- Nullastsnelheid: 600
- Bijgeleverd: Gesloten bak
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
- Gewicht met accu: 6,9
- Oplader inbegrepen: M12-18 FC
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Laadtijd accu: 25
- Idle snelheid [min_1]: 0 - 600
- Productvariant: M18 FDCPF10-201C
- Voltage [V]: 18
- Standaard uitrusting: 10 mm x 10, 6m spiraal, 5-delige accessoireset, demontagepen
Levering:
1 x 18 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion accu, snellader M12-18 FC, emmer, 1 x 10 mm x 10,6 m spiraal, pijpenrager accessoireset 5 stuks.