Msl2000-werktafel

Artikelnummer: 4933459617
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Onderstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933459617
EAN/GTIN 4058546027896
Nummer fabrikant 4933459617
L-nummer L00820 250
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemakkelijk los te maken klemmen
  • Compact op te bergen met snelsluitingen
  • Maak van lichtgewicht aluminium voor gemakkelijk en handig transport
  • Overale lengte van 1,09 m - past op de meeste bestelwagens en auto's
  • Uitschuifbaar aan beide zijden tot 2,54 m
  • Laadt tot 227 kg
  • Verstelbare hoogtepoot voor nivellering op oneffen oppervlakken
  • Gemakkelijk in hoogte verstelbaar

Kenmerk:

  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 14,0
  • Productvariant: MSL 2000

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen