M18HCC75r-502C kabelsnijder

Artikelnummer: 4933459271
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
Accucapaciteit 5 A
Accutype Lithium-ion
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459271
EAN/GTIN 4058546002374
Nummer fabrikant 4933459271
L-nummer L00800 814

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maakt draadloos snijden mogelijk zonder fysiek contact met het gereedschap
  • In-line ontwerp - ideaal voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Open kop ontwerp voor gemakkelijker werken in kleine ruimtes
  • FORCE LOGIC® hydraulische 77,8kN snoerloze kabelschaar, snijdt ondergrondse kabels in minder dan 10 sec
  • Veiligde Bluetooth™ verbinding maakt het mogelijk kabels veilig te knippen via de afstandsbediening
  • In-line ontwerp - ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Knipt koper- en aluminiumkabels tot Ø 75 mm
  • Groen LED-lampje op afstandsbediening geeft aan, dat het gereedschap klaar is met snijden
  • Gemakkelijk om te schakelen tussen gereedschapbediening en afstandsbediening
  • Open kopontwerp voor gemakkelijker werken op krappe plaatsen
  • Bromloze POWERSTATE® motor
  • MILWAUKEE™-ONE-KEY® technologie stelt gebruikers in staat het gebruik van het gereedschap te bekijken, ontvang meldingen over onderhoudsintervallen en synchroniseer draadloos informatie met de cloud
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security geeft u ook de mogelijkheid om de laatst bekende locatie van uw gereedschap te bekijken
  • REDLINK® elektronica met single cell monitoring optimaliseert de runtime van het gereedschap en verlengt de levensduur van de batterij
  • REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur van het gereedschap
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18 productreeks

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Met technologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 7,9 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 7,9
  • Oplader meegeleverd: M12-18 FC
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 59
  • Productvariant: M18 HCC75R-502C
  • Voltage [V]: 18

Levering:

Machine, 2 x 18 V / 5.0 Ah Rode Li-Ion accu, lader M12-18FC, afstandsbediening, transportkoffer.