M18HCC45-0C kabelsnijder

Artikelnummer: 4933459265
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
Accuspanning 18 V
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459265
EAN/GTIN 4058546002312
Nummer fabrikant 4933459265
L-nummer L00800 2403

Omschrijving

Omschrijving:

  • Automatisch, handsfree bekvergrendelingssysteem, eenvoudigste middelgrote sneden
  • Snijdt ACSR- en ACSS-kabels tot Ø 44 mm
  • ONE-KEY®-technologie
  • FORCE LOGIC® hydraulische 77,8 kN snoerloze kabelschaar, snijdt ACSR/ACSS-kabels in minder dan 9 sec
  • Het innovatieve ontwerp van de bekken maakt openen met slechts twee vingers mogelijk, wat de uitlijning optimaliseert en het hanteren met klasse 3 handschoenen vergemakkelijkt
  • De kabel sluit de bekken automatisch
  • Uitgebalanceerd ontwerp zorgt voor optimale controle
  • Snijdt ACSR en ACSS kabel tot Ø 44 mm
  • Een 340° draaibare kop en 77,8 kN krimpkracht zorgen voor hoge snijsnelheid en verhoogde productiviteit
  • Bromloze POWERSTATE™ motor voor meer vermogen, langere looptijd en een lange levensduur
  • MILWAUKEE™-ONE-KEY® technologie stelt gebruikers in staat het gebruik van het gereedschap te bekijken, ontvang meldingen over onderhoudsintervallen en synchroniseer draadloos informatie met de cloud
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security geeft u ook de mogelijkheid de laatst bekende locatie van uw gereedschap te bekijken
  • REDLINK® elektronische overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van de batterij, Motor en versnellingsbak
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en langere duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Geborsteld
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 6,0 (M18 B2)
  • Gewicht met accu: 6,0
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M18 HCC45-0C
  • Voltage [V]: 18

Levering:

Transportkoffer