M12NRG-202 NRG-kit

Artikelnummer: 4933459209
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459209
EAN/GTIN 4002395287246
Nummer fabrikant 4933459209
L-nummer L00800 10

Omschrijving

Omschrijving:

  • M12 B2 - M12® 2.0 Ah batterijen
  • C12 C - M12® lader

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal accu's/oplaadbare batterijen: 2
  • Type accu's/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Geleverd: in doos
  • Oplader inbegrepen: C12 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Productvariant: M12 NRG-202
  • Voltage [V]: 12

Levering:

2 x 12 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader C12 C
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen