M12NRG-303 NRG-kit

Artikelnummer: 4933459207
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459207
EAN/GTIN 4002395287222
Nummer fabrikant 4933459207
L-nummer L00800 4181

Omschrijving

Omschrijving:

  • M12 B3 - M12™ Batterij 3.0Ah
  • C12 C - M12™ Oplader

Kenmerk:

  • Inbegrepen: 3 x M12 B3
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 3,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/accu's: 3
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Geleverd: in doos
  • Oplader inbegrepen: C12 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 70
  • Productvariant: M12 NRG-303
  • Voltage [V]: 12

Levering:

3 x 12 V / 3,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader C12 C
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen