Omschrijving:
- Borstelloze POWERSTATE® motor voor de zwaarste toepassingen
- REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waardoor het vermogen constant blijft onder belasting
- REDLITHIUM® accu biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere levensduur dan voorgaande modellen
- AUTO-START® technologie: Motor start alleen bij tegendruk
- 1/4-Hex opzetstuk met snelwisselsysteem voor bit
- Fijn instelbare diepteaanslag
- Verwijderbaar magazijnopzetstuk
- Intuïtief ontwerp van magazijnopzetstuk voor eenvoudige reiniging
- Robuust magazijnopzetstuk
- Eencellige bewaking voor optimale standtijd en lange levensduur van de accu
- Accumulator LED-verlichting van het werkgebied
- Magazijnbevestiging inbegrepen
- 100 % systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
Kenmerk:
- Batterij meegeleverd: 2 x M18 B2
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/accu's: 2
- Type batterijen/accu's: Li-ion
- Per technologie: Brandstof
- Toerental bij stationair toerental: 4500
- Geleverd: HD Box
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
- Gewicht met accupack: 2,0
- Inbegrepen lader: M12-18 FC
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Laadtijd accu: 26
- Idle snelheid [min_1]: 0 - 4500
- Productvariant: M18 FSGC-202X
- Voltage [V]: 18
Levering:
2 x 18 V / 2,0 Ah Li-Ion-accu rood, snellader M12-18 FC, magazijnbevestiging, riemclip, HD-box.