Haakse slijpmachine AGV17-125XC DMS

Artikelnummer: 4933455140
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933455140
EAN/GTIN 4002395247905
Nummer fabrikant 4933455140
L-nummer L00820 33

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stofbeschermde ProTector-motor
  • AVS-handgreep
  • Elektronica
  • Stofbeschermde 1750 W ProTector-motor voor een lange levensduur
  • Constante elektronica
  • Herstartbeveiliging
  • Elektronica met overbelastingsbeveiliging
  • Anti- Terugslag
  • FIXTEC®-spanmoer en asblokkering voor gereedschapsloze schijfwissel
  • Snelle afstelling van beschermkap
  • AVS extra handgreep
  • Meerkabel 4 m
  • Kleppen in behuizing voor eenvoudige koolborstelvervanging

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 11000
  • Diameter schijf: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 2,8
  • Nullastsnelheid [min_1]: 11.000
  • Gebruiksvermogen [W]: 1750
  • Max. zaagdiepte: 33
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 33
  • Productvariant: AGV 17-125 XC DMS
  • Wieldiameter [mm]: 125
  • Spindeldraad: M 14

Levering:

Netsnoer 4 m, beschermkap, extra handgreep, FIXTEC spanmoer

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen