M12NRG-302 NRG-kit

Artikelnummer: 4933451902
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
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 12 V
Geschikt voor 12V Milwaukee
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451902
EAN/GTIN 4002395282111
Nummer fabrikant 4933451902
L-nummer L00800 511

Omschrijving

Omschrijving:

  • M12 B3 - M12™ 3.0Ah accu
  • C12 C - M12™ Oplader

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B3
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 3,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal accu's/oplaadbare batterijen: 2
  • Type accu's/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Geleverd: in doos
  • Oplader inbegrepen: C12 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 70
  • Productvariant: M12 NRG-302
  • Voltage [V]: 12

Levering:

2 x 12 V / 3,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader C12 C
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen