Haakse slijpmachine AG13-125XSPD

Artikelnummer: 4933451577
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451577
EAN/GTIN 4002395140787
Nummer fabrikant 4933451577
L-nummer L00800 334

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige en stofbeschermde 1250 W PROTECTOR motor voor een lange levensduur
  • Extra slank ontwerp voor comfortabel gebruik
  • Geïntegreerd FIXTEC® snelwisselsysteem voor het wisselen van schijven zonder gereedschap
  • Snelle afstelling van de motorkap
  • 4 m kabel

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 12000
  • Diameter schijf: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 2,3
  • Nullastsnelheid [min_1]: 12.000
  • Gebruiksvermogen [W]: 1250
  • Max. zaagdiepte: 28
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 28
  • Productvariant: AG 13-125 XSPD
  • Wieldiameter [mm]: 125
  • Spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: beschermkap snelverstelling, zijhandgreep, flens, flensmoer, 4 m voedingskabel

Levering:

Beschermkap, zijhandgreep, FIXTEC spanmoer, spanset, netsnoer
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen