M12BDD-152C snoerloze schroevendraaier promotie

Artikelnummer: 4933451460
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Werkt op batterijen
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accuspanning 12 V
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451460
EAN/GTIN 4002395162109
Nummer fabrikant 4933451460
L-nummer L00800 2138

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige compacte accuboormachine: slechts 189 mm lang
  • REDLINK elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en batterij zorgt voor lange levensduur
  • 10 mm metalen snelspanboorhouder met asblokkering
  • Geoptimaliseerde handgreep met softgrip voor de beste ergonomie en grip
  • Enkelvoudige celbewaking voor een optimale levensduur en een lange levensduur van de batterij
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere levensduur dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE M12 reeks
  • Leveringsomvang: riemclip

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M12 B
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 1,5
  • Batterijsysteem: M12
  • Borrelbereik [mm]: 10
  • Bouwtechnologie: Geborsteld
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B)
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 22
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 10
  • Max. Koppel [Nm]: 30
  • Voltage [V]: 12

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen