Batterijlampje M12SLED-0

Artikelnummer: 4933451261
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
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451261
EAN/GTIN 4002395170159
Nummer fabrikant 4933451261
L-nummer L00800 4085

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 lichtniveaus - 750 lumen op het hoogste niveau en 400 lumen op het laagste niveau
  • Bereik tot 650 m
  • Rugged design met metalen behuizing en slagvast veiligheidsglas
  • De reflector produceert een smalle centrale lichtbundel met een brede perifere lichtbundel
  • Uitlooptijd tot 8 uur met een M12® REDLITHIUM® 4.0 Ah accu
  • Spatbestendig (IP 24)
  • Uitlooptijd tot 8 uur met een M12® REDLITHIUM® 4.0 Ah accu
  • Spatbestendig (IP 24)
  • 0 Ah batterij
  • Dual-function trekker maakt kortstondig of vergrendeld gebruik mogelijk
  • Batterij laadindicator
  • Gereedschap veilig en gemakkelijk vast te zetten met polshulpmiddelblokkering
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE® M12® productlijn
  • TRUEVIEW® lichttechnologie

Kenmerk:

  • Batterij inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: Blister
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B4)
  • Gewicht met accu: 1,0
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Wieg inbegrepen: Nee
  • Productvariant: M12 SLED-0
  • Voltage [V]: 12

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen