Omschrijving:
- Kruisdraden voor uitlijning op het werkstuk
- Gemakkelijk gereedschap oppakken
- Trekker overhalen, gat ponsen
- Herhalen - loskoppelen van gereedschap, de blanke valt er gemakkelijk uit - hermachineer
- FORCE LOGIC® hydraulisch 60 kN accu-aangedreven Gatenpons
- Voor snel en nauwkeurig ponsen van braamvrije gaten
- Gemakkelijk en nauwkeurig uitlijnen dankzij matrijs met dradenkruis
- Optimale balans zorgt voor goede controle, zelfs bij bediening met één hand
- Snelwisselsysteem met gereedschapsloze bevestiging maakt het mogelijk om pons en matrijs afzonderlijk van het gereedschap te bevestigen
- Voor gaten tot Ø 100 mm in 3 mm staal of 2., 5 mm roestvrij staal
- Compatibel met in de handel verkrijgbaar toebehoren
- De eenvoudigste manier om ronde, braamvrije gaten in plaatwerk te krijgen
- Laadindicator van de accu en LED-verlichting van het werkgebied
- REDLINK™ elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor een lange levensduur
- De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE®-M18™ productreeks
Kenmerk:
- Inbegrepen accu: 1 x M18 B2
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal accu's/batterijen: 1
- Type accu's/batterijen: Li-ion
- Met technologie: Geborsteld
- Bijgeleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
- Gewicht met accu: 2,3
- Inbegrepen oplader: M12-18 C
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 40
- Productvariant: M18 HKP-201C
- Voltage [V]: 18
- Standaardfuncties: 11,1mm (7/16˝) lagerschroef, 19mm (3/4˝) lagerschroef, snelwisselsysteem met pick-up zonder gereedschap
Levering:
1 x 18 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader M12-18C, snelwisselsysteem met gereedschapsloze houder,