M18BLHPT-202C U-SET snoerloos persapparaat

Artikelnummer: 4933451136
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
Producttype Radiaalpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451136
EAN/GTIN 4002395138050
Nummer fabrikant 4933451136
L-nummer L00800 364

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compact in-line ontwerp
  • Éénhandige bediening
  • FORCE LOGIC® perskrachtbewaking
  • Bromloze motor voor meer persen per batterijlading
  • FORCE LOGIC® perskrachtbewaking
  • Éénhandige bediening, ideaal voor werk boven het hoofd
  • Compact in-line ontwerp
  • Elektronisch logboek - elektronische telling van succesvolle persen en visuele indicatie wanneer onderhoudsinterval is bereikt
  • FORCE LOGIC® langdurige betrouwbaarheid: Geen limiet aan perscycli binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
  • Maakt het mogelijk om metalen buizen tot 108 mm en composiet buizen tot 110 mm te persen
  • Universele persbekhouder geschikt voor de meeste op de markt verkrijgbare persbekken
  • REDLINK® elektronica - systeemcommunicatie tussen toestel en batterij; Het krimpen begint pas wanneer er voldoende batterijcapaciteit is voor de volledige krimp
  • Batterij laadindicator en LED-lampje
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere duurzaamheid dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18 productreeks

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M18 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Met technologie: Borstelloos
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
  • Gewicht met accu: 2,9
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Laadtijd accu: 40
  • Productvariant: M18 BLHPT-202C U-SET
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 3x U-profiel persbekken (16, 20, 25 mm)

Levering:

2 x 18 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion accu, lader M12-18C, 3 x U-profiel persbekken (16, 20, 25 mm), transportkoffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.