M18BLHPT-202C snoerloos persgereedschap voor V-SET

Artikelnummer: 4933451134
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
    Producttype Radiaalpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933451134
    EAN/GTIN 4002395138036
    Nummer fabrikant 4933451134
    L-nummer L00800 1

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Compact in-line ontwerp
    • Éénhandige bediening
    • FORCE LOGIC® perskrachtbewaking
    • Bromloze motor voor meer persen per batterijlading
    • FORCE LOGIC® perskrachtbewaking
    • Éénhandige bediening, ideaal voor werk boven het hoofd
    • Compact in-line ontwerp
    • Elektronisch logboek - elektronische telling van succesvolle persen en visuele indicatie wanneer onderhoudsinterval is bereikt
    • FORCE LOGIC® langdurige betrouwbaarheid: Geen limiet aan perscycli binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
    • Maakt het mogelijk om metalen buizen tot 108 mm en composiet buizen tot 110 mm te persen
    • Universele persbekhouder geschikt voor de meeste op de markt verkrijgbare persbekken
    • REDLINK® elektronica - systeemcommunicatie tussen toestel en batterij; Het krimpen begint pas wanneer er voldoende batterijcapaciteit is voor de volledige krimp
    • Batterij laadindicator en LED-lampje
    • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere duurzaamheid dan vorige modellen
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18 productreeks

    Kenmerk:

    • Batterij meegeleverd: 2 x M18 B2
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/accu's: 2
    • Type batterijen/accu's: Li-ion
    • Met technologie: Borstelloos
    • Bijgeleverd: Draagtas
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
    • Gewicht met accu: 2,9
    • Inbegrepen oplader: M12-18 C
    • Laadstation beschikbaar: Ja
    • Laadtijd accu: 40
    • Productvariant: M18 BLHPT-202C V-SET
    • Voltage [V]: 18
    • Standaard uitrusting: 3x V-profiel persbekken (15, 22, 28 mm)

    Levering:

    2 x 18 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion accu, lader M12-18C, 3 x V-profiel persbekken (15, 22, 28 mm), transportkoffer.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen