Cirkelzaag CS85SB

Artikelnummer: 4933451117
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451117
EAN/GTIN 4002395137411
Nummer fabrikant 4933451117

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 2200 W handcirkelzaag
  • Soft start
  • Compatibel met DEK26 stofafzuiging
  • Kabelluik - hierdoor kan de kabel worden vervangen zonder de zaag te demonteren
  • Robuuste aluminium basisplaat voor hoge stabiliteit
  • Spilvergrendeling voor snel en eenvoudig wisselen van het zaagblad

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 30
  • Nullastsnelheid: 4500
  • Zaagbladdiameter: 235
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 6. 6
  • Nullastsnelheid [min_1]: 4500
  • Vermogen [W]: 2200
  • Productvariant: CS 85 SB
  • Zaagbladdiameter [mm]: 235

Levering:

Netsnoer 4 m, 24-tands hardmetalen zaagblad, lange parallelaanslag.

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen