MDE41 magnetische boorinstallaties

Artikelnummer: 4933451015
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
Producttype Boorstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451015
EAN/GTIN 4002395136681
Nummer fabrikant 4933451015
L-nummer L00800 1133

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 1200 W motor
  • 2 versnellingen: geoptimaliseerde snelheid voor het boren met kernboren en draaiboren
  • AUTOSTOP™ bewegingsdetectie: in geval van overtoeren schakelt het gereedschap automatisch uit om de gebruiker te beschermen
  • Elektrische magneet met een houdkracht van 9930 N
  • Max. Boordiameter met kernboor 41 mm, met volboor 13 mm
  • 19-mm-lasvoorzetstuk
  • 146 mm slaglengte voor gebruik met een groot aantal accessoires
  • Gereedschaploos afneembaar handwiel voor gebruik aan de rechter- of linkerkant
  • LED-verlichting van het werkgebied

Kenmerk:

  • Geleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 13,5
  • Onbelast toerental [min_1]: 475 / 730
  • Vermogen [W]: 1200
  • max. stationair toerental: 730
  • min. stationair toerental: 475
  • min. stationair toerental: 730
  • max. stationair toerental: 730
  • max. Stationair toerental: 475
  • Productvariant: MDE 41

Levering:

Leveringsomvang Veiligheidslint, uitwerppen, 13 mm boorkop met adapter, spuitfles, transportkoffer.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen