MDP41 magnetische boorinstallaties

Artikelnummer: 4933451014
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
Producttype Boorstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451014
EAN/GTIN 4002395136674
Nummer fabrikant 4933451014
L-nummer L00820 107

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder gereedschap afneembaar handwiel
  • Sterke permanentmagneet met 8890 N houdkracht
  • Krachtige 1200 W motor
  • 2 versnellingen: geoptimaliseerde snelheid voor het boren met kernboren en draaiboren
  • AUTOSTOP® bewegingsdetectie: Bij overtoeren schakelt het gereedschap ter bescherming van de gebruiker automatisch uit
  • Sterke permanentmagneet met 8890 N houdkracht
  • Maximale boordiameter met kernboor 41 mm, met volboor 13 mm
  • 19 mm Weldon opzetstuk
  • 146 mm slaglengte voor gebruik met een groot aantal accessoires
  • Gereedschaploos afneembaar handwiel voor gebruik aan de rechter- of linkerkant
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • Geleverd met: Veiligheidsriem, uitwerppen, boorhouder met getande rand van 13 mm met montageadapter, spuitfles

Kenmerk:

  • Geleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 14,0
  • Onbelast toerental [min_1]: 475 / 730
  • Vermogen [W]: 1200
  • max. onbelast toerental: 730
  • min. onbelast toerental [min_1]: 475 / 730
  • max. onbelast toerental: 730
  • max. onbelast toerental: 730
  • min. Stationair toerental: 475
  • Productvariant: MDP 41

Levering:

Leveringsomvang Veiligheidslint, uitwerppen, 13 mm boorkop met adapter, spuitfles, transportkoffer.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen