Haakse slijpmachine AGV17-125 Inox

Artikelnummer: 4933449870
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
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933449870
    EAN/GTIN 4002395247912
    Nummer fabrikant 4933449870
    L-nummer L00820 198

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Krachtige en stofbeschermde ProTector-motor van 1750 W voor een lange levensduur
    • Snelheidselektronica met 7 stappen van 2000 tot 7600 min-
    • 11 voor de beste resultaten met roestvrij staal
    • Zachte start
    • Herstartbeveiliging
    • Overbelastingsbeveiliging
    • Veiligheidskoppeling met anti-terugslag
    • FIXTEC™-klemmoer voor gereedschapsloze schijvenwissel
    • Guard snelverstelling
    • AVS extra handgreep
    • Meterkabel 4 m

    Kenmerk:

    • Diameter schijf: 125
    • Diameter spindel: 14
    • Geleverd: in doos
    • Gewicht [kg]: 2,8
    • Nullastsnelheid [min_1]: 2000 - 7600
    • Gebruiksvermogen [W]: 1750
    • max.ullastsnelheid: 7600
    • max. zaagdiepte: 33
    • Max. Zaagdiepte [mm]: 33
    • min. Onbelast toerental: 2000
    • Productvariant: AGV 17-125 INOX
    • Wieldiameter [mm]: 125
    • Spindeldraad: M 14

    Levering:

    Netsnoer 4 m, beschermkap, extra handgreep, FIXTEC spanmoer

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen