Omschrijving:
- Krachtige en stofbeschermde ProTector-motor van 1550 W voor een lange levensduur
- Compact ontwerp voor handig gebruik
- Ontstartbeveiliging
- Veiligheidskoppeling met antikickback- functie
- Instelling van de snijdiepte van 5 tot 28 mm zonder gereedschap
- Openen van het zuigmondstuk zonder gereedschap voor snelle en eenvoudige schijfwissel
- Snijgeleider met snijlijnindicator voor de beste controle
- Zuigmondstuk kan zonder gereedschap worden verwijderd
- Makkelijk aan te sluiten op MILWAUKEE™ M-klasse stofzuiger met adapter
- AVS extra handgreep
- Werkingssfeer: Netsnoer 4 m, afzuigkap voor snijwerk, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm
Kenmerk:
- Nullastsnelheid: 11000
- Diameter schijf: 125
- Diameter spindel: 14
- Geleverd: HD Box
- Gewicht [kg]: 2,6
- Bedrijfssnelheid [min_1]: 11.000
- Gebruiksvermogen [W]: 1550
- Max. zaagdiepte: 28
- Max. Zaagdiepte [mm]: 28
- Productvariant: AGV 15-125 XC DEC-SET
- Wieldiameter [mm]: 125
- Spindeldraad: M 14
Levering:
Netsnoer 4 m, beugelgreep, afzuigkap voor slijpwerkzaamheden, diamant-komschijf 125 mm, HD-box