AGV12-125x set hoekslijpmachines

Artikelnummer: 4933448020
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933448020
EAN/GTIN 4002395006809
Nummer fabrikant 4933448020
L-nummer L00800 1699

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige en stofbeschermde 1200 W PROTECTOR motor voor een lange levensduur
  • Compact ontwerp voor handig gebruik
  • Ontstartbeveiliging
  • Veiligheidskoppeling met antikickback-
  • functie
  • Instelling van de snijdiepte van 5 tot 28 mm zonder gereedschap
  • Opening van het zuigmondstuk zonder gereedschap voor een snelle en eenvoudige schijfwissel
  • Snijgeleider met snijlijnindicator voor de beste controle
  • Afzuigmondstuk zonder gereedschap afneembaar
  • Geschikt voor M-klasse afzuigsystemen
  • AVS extra handgreep
  • Werkingssfeer: Netsnoer 4 m, afzuigkap voor doorslijpwerkzaamheden, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 11000
  • Diameter poelie: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht [kg]: 2,4
  • Bedrijfssnelheid [min_1]: 11.000
  • Gebruiksvermogen [W]: 1200
  • Max. zaagdiepte: 28
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 28
  • Productvariant: AGV 12-125 X DEC-SET
  • Diameter schijf [mm]: 125
  • Spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: beschermkap snelverstelling, AVS zijhandgreep, stofafzuiging, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm, flens, flensmoer, 4 meter kabel
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen