Omschrijving:
- 2 snelheidsstanden
- Ideaal voor nauwkeurig werken en werken op kleine oppervlakken
- 2 versnellingen met toerentalelektronica voor nauwkeurig polijsten en slijpen
- REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van de accu, motor en tandwielkast
- 76 mm polijstpad en 50 mm slijppad voor snel werken
- De lange looptijd betekent dat de meeste toepassingen kunnen worden voltooid met één acculading
- Zeer compact ontwerp met een lengte van slechts 130 mm
- Spilvergrendeling voor snel en gereedschapsloos verwisselen van accessoires
- De afneembare handgreep met softgrip De afneembare handgreep met softgrip kan in twee standen worden vastgezet
- Enkelcelbewaking voor een optimale levensduur van de batterij
- De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
- 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M12® productgamma
- Geleverd: Hulphandgreep, polijstpad, schuurpad, harde polijstspons, zachte polijstspons en lamswollen polijstschijf
Kenmerk:
- Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
- Batterijsysteem: M12
- Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
- Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
- Diameter van de schijf: 76
- Diameter van de spindel: 9
- Geleverd: in doos
- Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 0 (M12 B2)
- Gewicht met accu: 1,0
- Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
- Laadstation beschikbaar: Nee
- Onbelast toerental [min_1]: 2500 / 7500
- max. stationair toerental: 2500
- min. Stationair toerental: 7500
- Productvariant: M12 BPS-0
- Wieldiameter [mm]: 76
- Voltage [V]: 12
- Spindeldraad: M9 x 0,75
- Standaard uitrusting: Extra handgreep, Polijstschijf,Polijstschijf, Polijstspons hard, Polijstspons zacht, Lamswollen polijstschijf
Levering:
Extra handgreep, polijstplaat, schuurplaat, harde polijstspons, zachte polijstspons, lamswollen polijstschijf