M12BSD-0 draadloze schroevendraaier

Artikelnummer: 4933447135
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933447135
EAN/GTIN 4002395006021
Nummer fabrikant 4933447135
L-nummer L00800 282

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer compacte accuschroevendraaier met slechts 169 mm lengte
  • Tot 20 Nm koppel
  • 1/4-Hex bithouder voor eenvoudig, boren met één hand
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • 15 snelheden koppelinstelling plus boorinstelling
  • Geoptimaliseerde handgreep met softgrip pad voor de beste ergonomie en grip
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • 100 % systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Boorddiameter voor hout: 16
  • Boorddiameter voor staal: 10
  • Boortechnologie: Geborsteld
  • Rotatiesnelheid bij stationair draaien: 500
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 0,90
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Snelheid [min_1]: 0 - 500
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 16
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 10
  • Max. Koppel [Nm]: 20
  • Productvariant: M12 BSD-0
  • Voltage [V]: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen