Compacte M12BDD-202X snoerloze schroevendraaier r

Artikelnummer: 4933446040
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accuspanning 12 V
Producttype Boorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933446040
EAN/GTIN 4002395004645
Nummer fabrikant 4933446040
L-nummer L00800 115
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige compacte accuboormachine: slechts 189 mm lang
  • REDLINK elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en batterij zorgt voor lange levensduur
  • 10 mm metalen snelspanboorhouder met asblokkering
  • Geoptimaliseerde handgreep met softgrip voor de beste ergonomie en grip
  • Enkelvoudige celbewaking voor een optimale levensduur en een lange levensduur van de batterij
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere levensduur dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE M12 reeks
  • Leveringsomvang: riemclip

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Boorhouder_bereik [mm]: 10
  • Bedieningstechnologie: Geborsteld
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 22
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 10
  • Max. Koppel [Nm]: 30
  • Voltage [V]: 12
Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen