M18BIW12-402C snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933443607
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
Energievoorziening Akkubetrieben
Accuspanning 18 V
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933443607
EAN/GTIN 4002395003280
Nummer fabrikant 4933443607
L-nummer Z0E074 210

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slechts 155 mm lengte
  • 1/2˝ vierkante montage
  • Single cell monitoring
  • Slechts 155 mm lengte, ideaal voor werken in kleine ruimtes
  • 4-polige motor met hoge prestaties
  • REDLINK™ elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van de batterij, Motor en versnellingsbak
  • Ruw metalen versnellingsbakhuis voor een lange levensduur
  • 1/2 vierkante gereedschapshouder
  • Enkelcelbewaking voor een optimale levensduur en een lange levensduur van de batterij
  • Batterijlaadindicator en LED-lampje
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal accu's/batterijen: 2
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Bouwtechnologie: Geborsteld
  • Nullastsnelheid: 2450
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 1,9
  • Oplader meegeleverd: M12-18 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 2450
  • Max. Koppel [Nm]: 240
  • min. Slagfrequentie: 0
  • Productvariant: M18 BIW12-402C
  • Slagfrequentie [min_1]: 0 - 3350
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: riemclip

Levering:

2 x 18 V / 4,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader M12-18 C, transportkoffer, riemclip

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen