M18BID-0 snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933443570
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933443570
EAN/GTIN 4002395003235
Nummer fabrikant 4933443570
L-nummer L00800 182

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte 140 mm slagmoersleutel
  • 4-polige Milwaukee™ motor met hoog vermogen voor een evenwichtige verhouding tussen vermogen en gewicht
  • REDLINK® elektronica - bescherming tegen overbelasting voor een lange levensduur van de batterij, motor en tandwielkast
  • Rugged metalen tandwielkastbehuizing voor de beste duurzaamheid en een sterk koppel
  • 1/4-hex bevestiging met snelwisselsysteem voor bitwissel met één hand
  • Enkelcelbewaking voor een optimale levensduur en een lange levensduur van de accu
  • Batterijlaadindicator en LED-lampje
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor langere levensduur en langere service
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Geborsteld
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 7 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 1,7
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation aanwezig: Nee
  • Bedrijfssnelheid [min_1]: 0 - 2000/0 - 2750
  • Max. Koppel [Nm]: 180
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 2000
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 2750
  • min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
  • min. Toerental: 0
  • Productvariant: M18 BID-0
  • toerental [min_1]: 0 - 2450/0 - 3450
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard voorzieningen: riemclip

Levering:

Riem clip

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen