Omschrijving:
- Met de kracht van een gereedschap met snoer
- REDLINK™ elektronica - overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van batterij, motor en versnellingsbak
- Slagenergie 2,4 J
- Ruw metalen versnellingsbakhuis voor een lange levensduur
- Variabele instellingen: Slagboren, boren, beitelen
- VARIOLOCK voor verschillende beitelinstellingen en slagstop
- Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine
- Anti-trillingssysteem
- Enkelcelbewaking voor een lange levensduur van de accu
- Batterijlaadindicator
- De REDLITHIUM™ accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor langere levensduur en langere service
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE®-M18™ productreeks
Kenmerk:
- Inbegrepen accu: 2 x M18 B4
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 4. 0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/accupacks: 2
- Type batterijen/accupacks: Li-ion
- Boorddiameter voor beton: 24
- Boorddiameter voor hout: 30
- Boorddiameter voor staal: 13
- Bouwtechnologie: Geborsteld
- Toerental bij stationair draaien: 1400
- Meegeleverd wordt: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B4)
- Gewicht met accu: 3,5
- Inbegrepen oplader: M12-18 C
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 80
- Nullastsnelheid [min_1]: 1400
- Max. Boordiameter in beton [mm]: 24
- Max. Boordiameter in hout [mm]: 30
- Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
- Max. enkelvoudige slagenergie: 2,4
- Max. Slagkracht [min_1]: 4200
- Productvariant: HD18 H-402C
- Slagenergie [EPTA] [J]: 2,4
- Voltage [V]: 18
- Standaard uitrusting: zijhandgreep met diepteaanslag
Levering:
2 x 18 V / 4,0 Ah Rode Li-Ion accu, lader M12-18C, transportkoffer, zijhandgreep.