M18BH-402C snoerloze roterende hamer

Artikelnummer: 4933443330
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
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933443330
EAN/GTIN 4002395003747
Nummer fabrikant 4933443330
L-nummer L00800 135

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideale combinatie van kracht en hanteerbaarheid met 1,2 Jule slagenergie bij slechts 2,5 kg gewicht
  • 4-polige motor voor maximaal vermogen in een compacte bouwvorm
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • REDLITHIUM® accu met single cell bewaking voor lange looptijd en accuduur
  • Rechts-links loop- en slagstop
  • Optimaal voor boor-Ø van 4 tot 10 mm, 16 mm maximaal
  • Elektropneumatisch slagmechanisme
  • 43 mm spanhalsdiameter, compatibel met M12 DE batterijafzuigsysteem
  • Batterijlaadniveau-indicator
  • LED-verlichting werkgebied
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: 2 x M18 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4. 0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 2
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Boorddiameter voor beton: 16
  • Boorddiameter voor hout: 16
  • Boorddiameter voor staal: 10
  • Bouwtechnologie: Geborsteld
  • Toerental bij stationair draaien: 1300
  • Meegeleverd wordt: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 2,5
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 1300
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 16
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 16
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 10
  • Max. enkelvoudige slagenergie: 1,2
  • Max. Slagkracht [min_1]: 7000
  • Productvariant: M18 BH-402C
  • Slagenergie [EPTA] [J]: 1,2
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion accu, M12-18C lader, extra handgreep met boordiepteaanslag, draagkoffer

Levering:

2 x 18 V / 4,0 Ah Rode Li-Ion accu, lader M12-18C, transportkoffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen