M12HPT-202C U-SET snoerloos persgereedschap

Artikelnummer: 4933443110
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
    Producttype Radiaalpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933443110
    EAN/GTIN 4002395003075
    Nummer fabrikant 4933443110
    L-nummer L00800 123

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Eenhandsbediening
    • 360° draaibare kop
    • Drukkrachtbewaking
    • Slechts 1,8 kg gewicht voor maximale gebruiksvriendelijkheid
    • Gepatenteerde eenhandsbediening om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te werken
    • Elektronische perskrachtbewaking - constante perskracht tijdens perscycli; groen licht geeft aan dat er volledig geperst is
    • Persbereik tot 35 mm metalen en 40 mm composiet buizen
    • Systeemcommunicatie tussen gereedschap en accu
    • Het persen begint pas wanneer voldoende batterijcapaciteit beschikbaar is voor het volledige persproces
    • Elektronisch logboek - elektronische telling van het aantal uitgevoerde persbewerkingen en visuele indicatie wanneer het onderhoudsinterval is bereikt
    • Batterij laadniveau indicator
    • 100 % systeem compatibel met de MILWAUKEE™ M12 productreeks
    • REDLINK® - elektronica
    • Elektronica - Systeemcommunicatie tussen gereedschap en batterij zorgt voor een lange levensduur
    • Individuele batterijcelbewaking optimaliseert de runtime van het gereedschap en garandeert een lange levensduur van de batterij
    • Batterij laadniveau-indicator
    • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productlijn

    Kenmerk:

    • Inbegrepen: 2 x M12 B2
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
    • Batterijsysteem: M12
    • Aantal batterijen/batterijen: 2
    • Type batterijen/batterijen: Li-ion
    • Meegeleverd wordt: Draagtas
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
    • Gewicht met accu: 1,8
    • Inbegrepen oplader: C12 C
    • Oplaadstation beschikbaar: Ja
    • Laadtijd accu: 40
    • Productvariant: M12 HPT-202C U-SET
    • Voltage [V]: 12
    • Standaard uitrusting: 3x U-profiel persbekken (16, 20, 25 mm)

    Levering:

    2 x 12 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion accu, snellader C12 C, 3 x U-profiel persbekken (16, 20, 25 mm), transportkoffer

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen