M12HPT-202C snoerloos persgereedschap voor V-SET

Artikelnummer: 4933443100
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
Producttype Radiaalpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933443100
EAN/GTIN 4002395003051
Nummer fabrikant 4933443100
L-nummer L00800 116

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eenhandsbediening
  • 360° draaibare kop
  • Drukkrachtbewaking
  • Slechts 1,8 kg gewicht voor maximale gebruiksvriendelijkheid
  • Gepatenteerde eenhandsbediening om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te werken
  • Elektronische perskrachtbewaking - constante perskracht tijdens perscycli; groen licht geeft aan dat er volledig geperst is
  • Persbereik tot 35 mm metalen en 40 mm composiet buizen
  • Systeemcommunicatie tussen gereedschap en accu
  • Het persen begint pas wanneer voldoende batterijcapaciteit beschikbaar is voor het volledige persproces
  • Elektronisch logboek - elektronische telling van het aantal uitgevoerde persbewerkingen en visuele indicatie wanneer het onderhoudsinterval is bereikt
  • Batterij laadniveau indicator
  • 100 % systeem compatibel met de MILWAUKEE™ M12 productreeks
  • REDLINK® - elektronica
  • Elektronica - Systeemcommunicatie tussen gereedschap en batterij zorgt voor een lange levensduur
  • Individuele batterijcelbewaking optimaliseert de runtime van het gereedschap en garandeert een lange levensduur van de batterij
  • Batterij laadniveau-indicator
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productlijn

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal accu's/batterijen: 2
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Met technologie: Geborsteld
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,8
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Laadtijd accu: 40
  • Productvariant: M12 HPT-202C V-SET
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 3x V-profiel persbekken (15, 22, 28 mm)

Levering:

2 x 12 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion accu, snellader C12 C, 3 x V-profiel persbekken (15, 22, 28 mm), transportkoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen