M12BID-202C snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933441960
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441960
EAN/GTIN 4002395002696
Nummer fabrikant 4933441960
L-nummer L00800 1047

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slechts 165 mm lang
  • 1/4 binnenzeskant sleutel
  • handzaam ontwerp
  • Uiterst handige snoerloze slagmoersleutel van slechts 165 mm lang, ideaal voor werken in kleine ruimtes
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • Volledig metalen tandwielkastbehuizing voor lange levensduur en hoge belastbaarheid
  • Handgreep met stang- en buigfunctie
  • Geoptimaliseerde handgreep voor goede ergonomie en grip
  • Enkelcelbewaking voor geoptimaliseerde standtijd en lange levensduur van de accu
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en duurzaamheid dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productlijn

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal accu's/batterijen: 2
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Bouwtechnologie: Geborsteld
  • Nullastsnelheid: 2500
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,0
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 2500
  • Max. Koppel [Nm]: 112
  • min. Slagfrequentie: 0
  • Productvariant: M12 BID-202C
  • Slagfrequentie [min_1]: 0 - 3300
  • Voltage [V]: 12

Levering:

2 x 12 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader C12 C, transportkoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.