M12BPD-202C snoerloze slagboor

Artikelnummer: 4933441940
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Werkt op batterijen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441940
EAN/GTIN 4002395002641
Nummer fabrikant 4933441940
L-nummer L00800 72

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige accuklopboormachine met slechts 190 mm lengte
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van de accu, motor en tandwielkast
  • 10 mm FIXTEC metalen snelspanboorhouder met asblokkering
  • Geoptimaliseerde handgreep met softgrip pad voor de beste ergonomie en grip
  • Eencellige bewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de accu
  • Batterijlaadindicatie en LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije stroomtoevoer voor langere levensduur en langere service
  • 100% systeemcompatibel met de Milwaukee™-M12® productlijn
  • Geleverd met: Riemclip

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2. 0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Boordiameter voor hout: 22
  • Boordiameter voor staal: 10
  • Boorhouder_spanwijdte [mm]: 10
  • Bouwtechnologie: Geborsteld
  • Geleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,2
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 22
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 10
  • Max. spanwijdte boorhouder: 10
  • Max. Koppel [Nm]: 30
  • Max. Slagfrequentie [min_1]: 22.500
  • Productvariant: M12 BPD-202C
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion accu, 10 mm FIXTEC metalen snelspanboorhouder, C12 C lader, bit, HD box

Levering:

2 x 12 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion-accu, 10 mm FIXTEC metalen snelspanboorhouder, C12 C-oplader, bit, transportkoffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen