Omschrijving:
- Uiterst handige snoerloze compacte schroevendraaier: slechts 175 mm lengte
- REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
- 1/4 binnenzeskant bit directe bevestiging
- Geoptimaliseerde handgreep met softgrip pad voor de beste ergonomie en grip
- Enkelcelbewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de accu
- Laadniveau-indicatie van de accu en LED-verlichting van het werkgebied
- De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije stroomvoorziening voor langere levensduur en langere service
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks
- Geleverd met: Riemclip
Kenmerk:
- Batterij meegeleverd: 2 x M12 B2
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
- Batterijsysteem: M12
- Aantal batterijen/batterijen: 2
- Type batterijen/batterijen: Li-ion
- Boordiameter voor hout: 22
- Boordiameter voor staal: 10
- Bedieningstechnologie: Geborsteld
- Bijgeleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
- Gewicht met accu: 1,0
- Inbegrepen oplader: C12 C
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 40
- Max. Boordiameter in hout [mm]: 22
- Max. Boordiameter in staal [mm]: 10
- Max. Koppel [Nm]: 30
- Productvariant: M12 BD-202C
- Voltage [V]: 12
- Standaard uitrusting: 2 x 12 V/2,0 Ah Rode Li-Ion accu, lader C12 C, bit, draagkoffer
Levering:
2 x 12 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion-accu, snellader C12 C, bit, transportkoffer