Omschrijving:
- Sterke persdruk van 459 kg/4500 N
- REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
- Geschikt voor alle gangbare lijmen en kitten, ook bij lagere temperaturen
- Automatische terugloop van de aandrukstang voorkomt druppelvorming
- Elektronische regeling van de perssnelheid via een stelwiel met 6 snelheidsstanden
- Contstante doorstroming van de kit, minder borrelen en volledige benutting van de patrooninhoud
- Enkelcelbewaking voor een geoptimaliseerde levensduur van de batterij en een lange levensduur
- Laadniveau-indicator van de batterij en LED-verlichting van de werkruimte
- De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere levensduur dan vorige modellen
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
Kenmerk:
- Inbegrepen accu: 1 x M18 B2
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal accu's/batterijen: 1
- Type accu's/batterijen: Li-ion
- Met technologie: Geborsteld
- Bijgeleverd: Gereedschapstas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
- Gewicht met accu: 2,3
- Inbegrepen oplader: M12-18 C
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 40
- Productvariant: C18 PCG/600T-201B
- Voltage [V]: 18
- Standaard uitrusting: 600 ml transparante foliezakhouder, duwstang, draagtas
Levering:
1 x 18 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader M12-18C, 600 ml transparante foliezakhouder, duwstang, transporttas.