M12IR-201B(3/8″) 3/8″ batterijpalet

Artikelnummer: 4933441720
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441720
EAN/GTIN 4002395002023
Nummer fabrikant 4933441720
L-nummer L00800 4193

Omschrijving

Omschrijving:

  • Overlangse metalen gashendel voor eenvoudige bediening
  • Versterkte behuizing
  • Compacte constructie voor snelle toegang bij alle toepassingen
  • Tot 47 Nm koppel en 250 min-11
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • Speciaal versterkte behuizing voor lange levensduur
  • Compacte constructie voor snelle toegang bij alle toepassingen, bijv
  • bij het werken aan motoren of transmissies
  • Overlangse metalen gashendel voor eenvoudige bediening
  • Enkelcelbewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de batterij
  • Laadniveau-indicator van de batterij en LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE™-M12® productgamma

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 1 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal accu's/batterijen: 1
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Met technologie: Geborsteld
  • Nullastsnelheid: 250
  • Bijgeleverd: Gereedschapstas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 0,9 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 0,90
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Lengte [mm]: 274
  • Idle snelheid [min_1]: 0 - 250
  • Max. Koppel [Nm]: 47
  • Productvariant: M12 IR-201B 3/8
  • Voltage [V]: 12

Levering:

1 x 12 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion-accu, oplader C12 C, transporttas

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen