C12MT-202B accu multitool

Artikelnummer: 4933441710
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
    Producttype Oscillerende machines

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933441710
    EAN/GTIN 4002395002009
    Nummer fabrikant 4933441710
    L-nummer L00800 117

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Professioneel multigereedschap voor snijden, zagen en schuren
    • Verschillende toepassingen - verwijderen van mortel
    • Verschillende toepassingen - invallend zagen in hout
    • Verschillende toepassingen - schuren in krappe ruimtes
    • Professioneel multigereedschap voor snijden, zagen en schuren
    • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
    • Multigereedschap met oscillerend bewegingsverloop - optimaal voor werkzaamheden rondom de afwerking, Renovatie en installatie
    • Kan ook worden gebruikt met concurrerende accessoires
    • Eencellige bewaking voor optimale levensduur van het gereedschap en lange levensduur van de batterij
    • Batterij laadindicator
    • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere levensduur dan voorgaande modellen
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks
    • Geleverd: Invalzaagblad, schuurschijf, schuurpapier 60 / 80 / 120 / 240 K, adapter en binnenzeskant sleutel

    Kenmerk:

    • Inbegrepen accu: 2 x M12 B2
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
    • Batterijsysteem: M12
    • Aantal accu's/batterijen: 2
    • Type accu's/batterijen: Li-ion
    • Met technologie: Geborsteld
    • Bijgeleverd: Gereedschapstas
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
    • Gewicht met accu: 1,0
    • Inbegrepen oplader: C12 C
    • Laadstation beschikbaar: Ja
    • Oplaadtijd accu: 40
    • Onbelast toerental [min_1]: 5000 - 20.000
    • max. onbelast toerental: 20000
    • min. onbelast toerental: 20000
    • min. onbelast toerental: 20000
    • . Onbelast toerental: 5000
    • Productvariant: C12 MT-202B
    • Voltage [V]: 12
    • Standaard uitrusting: adapter, binnenzeskant sleutel, invalzaagblad, schuurschijf, 3x 60/80/120/240 schuurbladen

    Levering:

    2 x 12 V / 2,0 Ah Li-Ion-accu rood, snellader C12 C, adapter, binnenzeskant sleutel, invalzaagblad, schuurzool, 4 x 60/80/120/240 schuurvellen, transporttas

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen