M12BPP4A-202B power pack

Artikelnummer: 4933441240
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
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441240
EAN/GTIN 4002395001293
Nummer fabrikant 4933441240
L-nummer L00800 1959

Omschrijving

Omschrijving:

  • M12 BDD - M12® accuboormachine
  • M12 BID - M12® t 1/4 Hex snoerloze slagmoersleutel
  • C12 HZ - M12® snoerloze reciprozaag
  • C12 T - M12® snoerloze lamp

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal accu's/batterijen: 2
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Met technologie: Geborsteld
  • Bijgeleverd: Gereedschapstas
  • Oplader inbegrepen: C12 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Productvariant: M12 BPP4A-202B
  • Voltage [V]: 12

Levering:

M12 BDD - M12™ accuschroevendraaier M12 BID - M12™ 1 / 4˝ zeskant-accu-slagmoersleutel C12 HZ - M12™ accu-reciprozaag M12 TLED - M12™ LED accu-handlamp 1 x M12B2 (12V 2 Ah accu) oplader gereedschapstas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen