M12BPP2C-402B power pack

Artikelnummer: 4933441230
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
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441230
EAN/GTIN 4002395001279
Nummer fabrikant 4933441230
L-nummer L00800 1110

Omschrijving

Omschrijving:

  • M12 BDD - M12® accuboormachine
  • C12 HZ - M12® accu reciprozaag

Kenmerk:

  • Batterij inbegrepen: 2 x M12 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Met technologie: Geborsteld
  • Bijgeleverd: Gereedschapstas
  • Oplader inbegrepen: C12 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Productvariant: M12 BPP2C-402B
  • Voltage [V]: 12

Levering:

M12 BDD - M12™ accuboormachine C12 HZ - M12™ accu-reciprozaag 1 x M12B4 (12V 4 Ah accu) oplader gereedschapstas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen