Draadloze M12Cd-0-schroevendraaier

Artikelnummer: 4933440450
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933440450
EAN/GTIN 4002395000968
Nummer fabrikant 4933440450
L-nummer L00800 359

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/4″ Hex bit directe bevestiging voor eenvoudig wisselen van bit
  • 2-speed schroevendraaier
  • LED-verlichting in werkgebied
  • Bromloze POWERSTATE® motor voor de zwaarste toepassingen
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor machine en accu, waardoor het vermogen constant blijft onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere levensduur
  • Single cell monitoring voor een optimale levensduur van het gereedschap en een lange levensduur van de batterij
  • 1/4 hex bit directe montage
  • Batterij laadniveau-indicator
  • LED-verlichting in de werkruimte
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productlijn

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Boorddiameter voor hout: 25
  • Boorddiameter voor staal: 10
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 2 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,2
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation aanwezig: Nee
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 25
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 10
  • Max. Koppel [Nm]: 37
  • Productvariant: M12 CD-0
  • Voltage [V]: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.