Haakse slijpmachine AG22-230E DSET

Artikelnummer: 4933440300
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
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933440300
    EAN/GTIN 4002395000210
    Nummer fabrikant 4933440300
    L-nummer L00800 3291

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stofbeschermde 2200 W motor voor een lange levensduur
    • Uiterst compacte draadmaat van 485 mm en een gewicht van 5,2 kg
    • Snap-in beschermkap snel aan te passen met een druk op de knop
    • Speciale kleppen maken een snelle borstelwissel mogelijk en verminderen zo de service-inspanning

    Kenmerk:

    • Geleverd: Draagtas
    • Gewicht [kg]: 5,2
    • Bedrijfssnelheid [min_1]: 6600
    • Vermogen [W]: 2200
    • Max. Zaagdiepte [mm]: 68
    • Wieldiameter [mm]: 230
    • Spindeldraad: M 14
    • Standaard uitrusting: Beschermkap snelverstelling, Zijhandgreep, Flens, Flensmoer, Kabel, Sleutel
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen