PD705 botsingsmachine

Artikelnummer: 4933431955
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
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933431955
EAN/GTIN 4002395243914
Nummer fabrikant 4933431955
L-nummer L00820 19

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte en compacte klopboormachine 705 W
  • Handgreep met softgrip
  • Elektronica met toerentalvoorkeuze en rechts-linksdraaiend
  • Stopboormachine voor het boren in hout en metaal
  • 13 mm metalen snelspanboorhouder
  • 43 mm spanhalsdiameter - geschikt voor boorstandaards
  • Meerkabel 2,5 m
  • Geleverd met: boordiepteaanslag
  • Geleverd met: extra handgreep met boordiepteaanslag

Kenmerk:

  • Boordiameter voor beton: 15
  • Boordiameter voor hout: 30
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Boorhouder_spanbereik [mm]: 13
  • Nullastsnelheid: 3000
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 1. 9
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 3000
  • Vermogen [W]: 705
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 15
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 30
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. spanwijdte boorhouder: 13
  • Max. Slagfrequentie [min_1]: 0 - 48.000
  • Productvariant: PD-705
  • Standaard uitrusting: 4 m netsnoer, 13 mm metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepteaanslag

Levering:

Netsnoer 4 m, 13 mm metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepte-aanslag.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen