Haakse slijpmachine AGV22-230E

Artikelnummer: 4933431850
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933431850
EAN/GTIN 4002395243860
Nummer fabrikant 4933431850
L-nummer L00820 31

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 2200 W motor
  • Compacte bouwvorm: slechts 485 mm lang
  • Zachte aanloop
  • Inklikbare beschermkap-Quick afstelling met een druk op de knop
  • AVS extra handgreep
  • Huiskleppen voor het eenvoudig vervangen van de koolborstel
  • Hoofdkabel 4 m
  • Spilvergrendeling voor het snel verwisselen van de schijven
  • Slimme en robuuste metalen tandwielkast
  • Afgesneden koolborstels ter bescherming van de motor
  • Werkingssomvang: klemset

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 6600
  • Diameter schijf: 230
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 5,4
  • Nullastsnelheid [min_1]: 6600
  • Gebruiksvermogen [W]: 2200
  • Max. zaagdiepte: 68
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 68
  • Productvariant: AGV 22-230 E
  • Wieldiameter [mm]: 230
  • Spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: Netsnoer 4 m, beschermkap, AVS extra handgreep, klemset

Levering:

Netsnoer 4 m, beschermkap, AVS extra handgreep, spanset.

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen