2216-40 digitale multimeters

Artikelnummer: 4933427309
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
Producttype Multimeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933427309
EAN/GTIN 4002395240128
Nummer fabrikant 4933427309
L-nummer L00800 2035

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktische en intuïtieve bediening met één hand Riemclip voor eenvoudig transport Eenvoudig wisselen tussen punt- en continumeting True rms-waardemeting TRMSMeetcircuit categorie 600 V CAT III voor meer veiligheid Behuizing met softgrip voor meer gebruikerscomfort Ideaal voor bediening met één hand Gebruiksvriendelijke bediening met eenvoudige keuze van de bedieningsfunctieAangepast aan de behoeften van elektriciens Leveringsomvang: meettips en 2 stofdeeltjes Spatwater (beschermingsklasse IP 54) Automatische uitschakelfunctie en batterijwaarschuwingssignaal bij laag laadniveau

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x AA
  • Batterij: 2 x AA
  • Aantal batterijen/oplaadbare accu's: 2
  • Type batterijen/oplaadbare accu's: 2 x AA
  • Geleverd: in kartonnen doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0. 40 (2 x AA)
  • Gewicht met batterij: 0,40
  • Productvariant: 2216-40
  • Standaard uitrusting: meetpunten, 2 AA batterijen, beschermhoesje

Levering:

Meetpunten, 2 AA batterijen, beschermhoesje