Cirkelzaag CS60

Artikelnummer: 4933419225
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
    Producttype Zaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933419225
    EAN/GTIN 4002395238361
    Nummer fabrikant 4933419225

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Versteksnedes tot 60°
    • Geprikt spouwmes voor insteeksnedes
    • Precisie, dubbel geleide schulpgeleider
    • Krachtige 1600 W universele handcirkelzaag
    • Zaagdiepte tot 61 mm
    • Diepte- en versteksnedes tot 56°
    • Eenvoudig te bedienen verstelhendels
    • Vlekafzuiging zorgt voor een zuivere zaaglijn
    • Handgreep met softgripondersteuning voor weinig trillingen en maximaal gebruikscomfort
    • Parallelle geleider voor precieze geleiding
    • Eenvoudige vervanging van de koolborstel
    • Robuuste constructie, Beschermkap, pendelkap en grondplaat van magnesium persgietwerk
    • Geleverd met: 24-tands HM zaagblad, scheurhek en 4 m netsnoer

    Kenmerk:

    • Boordiameter [mm]: 30
    • Nullastsnelheid: 5800
    • Zaagbladdiameter: 184
    • Geleverd: in doos
    • Gewicht [kg]: 4. 8
    • Nullastsnelheid [min_1]: 5800
    • Vermogen [W]: 1600
    • Productvariant: CS 60
    • Zaagbladdiameter [mm]: 184
    • Standaard uitrusting: 4 m netsnoer, 24-tands hardmetalen zaagblad, lange kloofaanslag

    Levering:

    Netsnoer 4 m, 24-tands hardmetalen zaagblad, lange parallelaanslag.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen